Non retournable

Novalux - UPPER LED 36W 4K DALI MUR L=400 BLANC - 113007.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140401

Réf. Sonepar

08451314040

Réf. Fournisseur

113007.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

UPPER LED 36W 4K DALI MUR L=400 BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Flux lumineux assigné: 4237 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Dimension (L/W/H): ( 40 / 13 / 4 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113007.01 / EAN 8026833140401

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux