Non retournable

Novalux - UPPER LED 54W 4K DALI MUR L=600 BLANC - 113008.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140418

Réf. Sonepar

08451314041

Réf. Fournisseur

113008.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

UPPER LED 54W 4K DALI MUR L=600 BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Flux lumineux assigné: 7117 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Dimension (L/W/H): ( 60 / 13 / 4 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113008.01 / EAN 8026833140418

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux