Non retournable

Novalux - V-180 STAFFA MUR 180° L.350MM - 1018D5.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - V-180 STAFFA MUR 180° L.350MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 48 mm

  • longueur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139658

Réf. Sonepar

08451313965

Réf. Fournisseur

1018D5.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

gris

largeur:

48 mm

longueur:

350 mm

hauteur:

91 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

V-180 STAFFA MUR 180° L.350MM

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 35 / 4.82 / 9.086 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1018D5.99 / EAN 8026833139658

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux