Non retournable

Novalux - V-30 STAFFA PARETE 30° L.400MM - 1018D3.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - V-30 STAFFA PARETE 30° L.400MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139627

Réf. Sonepar

08451313962

Réf. Fournisseur

1018D3.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

gris

largeur:

42 mm

longueur:

400 mm

hauteur:

52 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

V-30 STAFFA PARETE 30° L.400MM

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 40 / 4.226 / 5.27 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1018D3.99 / EAN 8026833139627

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux