Non retournable

Novalux - WELL QDR LED 10W 500MA 3K 55° IP54 BLANC - 101911.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833140869

Réf. Sonepar

08451314086

Réf. Fournisseur

101911.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

WELL QDR LED 10W 500MA 3K 55° IP54 BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 779 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 7.4 cm ), Poids: 0.44 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101911.01 / EAN 8026833140869

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux