Novalux - WELL TND: LED 10W 500MA 4K 55° IP54 NOIR - 101910.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WELL
EAN
8026833140838
Réf. Sonepar
08244314083
Réf. Fournisseur
101910.02
Marque
Novalux
WELL TND: LED 10W 500MA 4K 55° IP54 NOIR
Les Atouts de la gamme:
55112529
Les Atouts de la gamme:
55112529




