Novalux - ZENIT HOUSING BOX - 111305.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
longueur - 170 mm
diamètre - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136725
Réf. Sonepar
08451313672
Réf. Fournisseur
111305.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
170 mm
diamètre:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.218 kg. NOVALUX Référence 111305.99 / EAN 8026833136725
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


