Novalux - ZENIT ROND: 5W 230V 3K 15°C90 INOX BRUS - 111301.09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZENIT
EAN
8026833136664
Réf. Sonepar
08244313666
Réf. Fournisseur
111301.09
Marque
Novalux
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
170 mm
flux lumineux utile:
353 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 304 (V2A)
puissance du système:
5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
115 mm
diamètre externe:
95 mm
charge max.:
2000 kg
température de surface max.:
65 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Luminaire Novalux encastrable dans le sol et les planches de terrasse résistant au passage d’un véhicule. La solution d’éclairage extérieur parfaite pour mettre en valeur l’architecture et la végétation, ou pour créer des parcours lumineux. ZENIT est un luminaire LED IP67 fiable, résistant au passage d’un véhicule et aux agents atmosphériques.




