Nvent Erico - Adhésif, noir, 0,3 L - LPP899BK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • procédé de durcissement par vieillissement - autre

  • couleur - noir

  • état physique - pâte

  • contenu - 300 ml

  • temps de traitement - 0...1200 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856580577

Réf. Sonepar

03058658057

Réf. Fournisseur

LPP899BK

Marque

Nvent Erico

procédé de durcissement par vieillissement:

autre

couleur:

noir

état physique:

pâte

contenu:

300 ml

temps de traitement:

0...1200 s

application:

construction/montage

transparent:

Non

température de fusion:

0...93 °C

écart de liaison max.:

50 mm

viscosité:

1300 Pa-s

prêt à l'emploi:

Oui

imperméable:

Oui

emballage:

tube

avec pinceau:

Non

poids net:

550 g

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Adhésif à base de résine et caoutchouc synthétique, étanche et à séchage rapide. L’adhésif M1 est disponible en noir et contient 10,1 oz (0,3 L).

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier