Nvent Erico - Attache C-EU câble simple à bride, 16?20 mm OD, 12 mm Max. Rebord, 50 mm Max. - 337320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profil plat

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 16...20 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005035

Réf. Sonepar

00059300503

Réf. Fournisseur

337320

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

profil plat

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

16...20 mm

sans halogène:

Oui

pour tubes métriques:

20

pour tubes PG:

0

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé à chaud

matériau coque:

acier

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

galvanisé/électrogalvanisé

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

acier

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Attache C-EU câble simple à bride - Soutient un seul trajet de conduit. Se fixe sur les brides de la poutre, la cornière et d’autres supports de structure.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier