Nvent Erico - Attache C-EU câble simple à bride, 52?56 mm OD, 12 mm Max. Rebord, 94 mm Max. - 337410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - profil plat
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 52...56 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893005066
Réf. Sonepar
00059300506
Réf. Fournisseur
337410
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
profil plat
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
52...56 mm
pour tubes métriques:
56
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé à chaud
matériau coque:
acier
qualité du matériau de la coque:
autre
traitement de la surface de la coque:
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
acier
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


