nouveau

Nvent Erico - Attache de câble à trou unique, Aluminum, 12,7 mm OD - LPA805

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 0...12.7 mm

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - unilobé

  • nombre de câbles/tubes - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893058994

Réf. Sonepar

03058305899

Réf. Fournisseur

LPA805

Marque

Nvent Erico

diamètre:

0...12.7 mm

matériau:

aluminium

type de fixation:

trou de vis

modèle:

unilobé

nombre de câbles/tubes:

1

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

revêtu de plastique:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Attache de câble à trou unique - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier