Nvent Erico - Attache de câble à trou unique, Cuivre, 11,9 mm OD - LPC801

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 11.9 mm

  • diamètre - 0...11.9 mm

  • matériau - cuivre

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - bilobé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893138931

Réf. Sonepar

03058313893

Réf. Fournisseur

LPC801

Marque

Nvent Erico

diamètre nominal:

11.9 mm

diamètre:

0...11.9 mm

matériau:

cuivre

type de fixation:

trou de vis

modèle:

bilobé

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Attache de câble à trou unique - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier