Nvent Erico - Attache de conducteur universel ISOnV pour toiture en tôle - ISONVCORR10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
application - toit en plaques ondulées
diamètre du conducteur - 19...25 mm
mode de pose - filetable
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856988670
Réf. Sonepar
03058698867
Réf. Fournisseur
ISONVCORR10
Marque
Nvent Erico
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
application:
toit en plaques ondulées
diamètre du conducteur:
19...25 mm
mode de pose:
filetable
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
matière du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
hauteur d'assemblage du support de fixation:
55 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


