Nvent Erico - Attache de piquet de terre à queue de cochon, diam. 5/8", toron 50 mm² - 158290

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation du support - avec percuteur

  • matériau du support - cuivre

  • type de fixation du conducteur - avec collier de serrage

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 50...50 mm

  • largeur possible du conducteur plat - 15.875...15.875 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479771582904

Réf. Sonepar

01435301742

Réf. Fournisseur

158290

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

avec percuteur

matériau du support:

cuivre

type de fixation du conducteur:

avec collier de serrage

adapté au diamètre du conducteur rond:

50...50 mm

largeur possible du conducteur plat:

15.875...15.875 mm

matière du support:

cuivre

matériau du taquet:

cuivre

matériau de la partie inférieure:

cuivre

hauteur d'assemblage du support de fixation:

75 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Ensemble préfabriqué comprenant une attache de mise à la terre à queue de cochon. Il est adapté à un piquet de terre de 5/8" de diamètre et à un conducteur toronné de 50 mm².

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier