Nvent Erico - Attache de poutre pour conducteur solide rond, CBSC13 - SBCS1314

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - acier inoxydable 316 (V4A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • matière du support - acier inoxydable 316 (V4A)

  • matériau du taquet - acier inoxydable 316 (V4A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893152944

Réf. Sonepar

03058315294

Réf. Fournisseur

SBCS1314

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

acier inoxydable 316 (V4A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

matière du support:

acier inoxydable 316 (V4A)

matériau du taquet:

acier inoxydable 316 (V4A)

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 316 (V4A)

utilisation dans la zone Ex:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Attache de poutre pour conducteur solide rond - Étrier de conducteur rond solide pour attacher un conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond aux objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières en et les fers profilés.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier