Non retournable

Nvent Erico - Attache de retenue universelle, #12, #18, #36 câble préétiré, trou 11mm - 402198

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - câble

  • type de fixation - trou de vis

  • couleur - autre

  • taille - autre

  • diamètre de trou - 11 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893101232

Réf. Sonepar

03058310123

Réf. Fournisseur

402198

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

câble

type de fixation:

trou de vis

couleur:

autre

taille:

autre

diamètre de trou:

11 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

3430 N

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Attache de retenue universelle - Connecte un câble de renfort à la structure. Approprié pour les installations faites selon CEN/TS 17551:2021.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier