Nvent Erico - Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 1 1/4" Tuyau, 32 DN - 597807

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • diamètre - 31.75...31.75 mm

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - unilobé

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893100471

Réf. Sonepar

03058310047

Réf. Fournisseur

597807

Marque

Nvent Erico

diamètre nominal:

32 mm

diamètre:

31.75...31.75 mm

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

modèle:

unilobé

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC - Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation. Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d’incendie.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier