Nvent Erico - Barre de mise à la terre et neutre, laiton nickelé, 166 connexions - 568667

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sans capot

  • type de construction - montage fixe

  • nombre total de raccordements conducteur rond - 142

  • nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0

  • matériau du rail de contact - laiton

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856940364

Réf. Sonepar

03058694036

Réf. Fournisseur

568667

Marque

Nvent Erico

modèle:

sans capot

type de construction:

montage fixe

nombre total de raccordements conducteur rond:

142

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:

0

matériau du rail de contact:

laiton

isolateur:

Non

version anti-déflagration:

Non

hauteur:

8 mm

largeur:

10 mm

longueur:

1000 mm

nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:

0

nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:

142

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:

0

nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:

0

surface du rail de contact:

nickelé

pays de fabrication:

AUTRICHE

Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l’interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre nickelée EB166.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier