Nvent Erico - Barre de mise à la terre principale des télécommunications, 305 mm - TMGBA12L15P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sans capot
type de construction - montage fixe
matériau du rail de contact - cuivre
isolateur - Non
largeur - 101.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856686453
Réf. Sonepar
03058668645
Réf. Fournisseur
TMGBA12L15P
Marque
Nvent Erico
modèle:
sans capot
type de construction:
montage fixe
matériau du rail de contact:
cuivre
isolateur:
Non
largeur:
101.6 mm
longueur:
229 mm
surface du rail de contact:
non traité
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


