Nvent Erico - Barre de mise à la terre principale des télécommunications, étamée, 610 mm - TMGBA24L33PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sans capot
type de construction - montage fixe
matériau du rail de contact - cuivre
isolateur - Non
largeur - 101.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856686477
Réf. Sonepar
03058668647
Réf. Fournisseur
TMGBA24L33PT
Marque
Nvent Erico
modèle:
sans capot
type de construction:
montage fixe
matériau du rail de contact:
cuivre
isolateur:
Non
largeur:
101.6 mm
longueur:
457 mm
surface du rail de contact:
non traité
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE


