Nvent Erico - Barre de mise à la terre, w/Insulators and Brackets, GG, 610 mm x 51 mm x 6 - EGBA14224GGT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sans capot
type de construction - montage fixe
matériau du rail de contact - cuivre
isolateur - Oui
largeur - 51 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893136548
Réf. Sonepar
03058313654
Réf. Fournisseur
EGBA14224GGT
Marque
Nvent Erico
modèle:
sans capot
type de construction:
montage fixe
matériau du rail de contact:
cuivre
isolateur:
Oui
largeur:
51 mm
longueur:
610 mm
surface du rail de contact:
non traité
pays de fabrication:
ITALIE


