Nvent Erico - Barre double de mise à la terre et neutre, aluminium étamé, 10 connexions - 568717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sans capot
type de construction - montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond - 10
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 4
isolateur - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856952558
Réf. Sonepar
03058695255
Réf. Fournisseur
568717
Marque
Nvent Erico
modèle:
sans capot
type de construction:
montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond:
10
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:
4
isolateur:
Non
version anti-déflagration:
Non
hauteur:
12.7 mm
largeur:
76.2 mm
longueur:
12.7 mm
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:
5
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:
1
surface du rail de contact:
galvanisé et étamé
matériau de la borne:
aluminium
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


