Nvent Erico - Barrière de protection contre les surtensions transitoires, double paire - 702889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale CA - 21...21 V
tension nominale CC - 30...30 V
tension max de régime permanent - 45 V
tension continue la plus élevée CC - 64 V
courant de charge nominal - 0.8 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856622208
Réf. Sonepar
03058309740
Réf. Fournisseur
702889
Marque
Nvent Erico
tension nominale CA:
21...21 V
tension nominale CC:
30...30 V
tension max de régime permanent:
45 V
tension continue la plus élevée CC:
64 V
courant de charge nominal:
0.8 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
85 V
fréquence:
3...3 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE


