Nvent Erico - Barrière de protection contre les surtensions transitoires, double paire - 702892

CopieCopie
Nvent Erico - Barrière de protection contre les surtensions transitoires, double paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale CA - 24...24 V

  • tension nominale CC - 15...15 V

  • tension max de régime permanent - 48 V

  • tension continue la plus élevée CC - 60 V

  • courant de charge nominal - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856622222

Réf. Sonepar

03058309742

Réf. Fournisseur

702892

Marque

Nvent Erico

tension nominale CA:

24...24 V

tension nominale CC:

15...15 V

tension max de régime permanent:

48 V

tension continue la plus élevée CC:

60 V

courant de charge nominal:

5 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

220 V

fréquence:

0...0 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, double paire, uniphasé - Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs de faible tension.