Nvent Erico - Barrière de protection contre les surtensions transitoires, modem/téléphone - 702850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension max de régime permanent - 280 V
tension continue la plus élevée CC - 280 V
courant de charge nominal - 0.16 A
niveau de protection conducteur/conducteur - 480 V
fréquence - 15...15 MHz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856471646
Réf. Sonepar
03058301411
Réf. Fournisseur
702850
Marque
Nvent Erico
tension max de régime permanent:
280 V
tension continue la plus élevée CC:
280 V
courant de charge nominal:
0.16 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
480 V
fréquence:
15...15 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE


