Nvent Erico - Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire - 702874

CopieCopie
Nvent Erico - Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale CA - 3...3 V

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension max de régime permanent - 12 V

  • tension continue la plus élevée CC - 18 V

  • courant de charge nominal - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856622086

Réf. Sonepar

03058309728

Réf. Fournisseur

702874

Marque

Nvent Erico

tension nominale CA:

3...3 V

tension nominale CC:

5...5 V

tension max de régime permanent:

12 V

tension continue la plus élevée CC:

18 V

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

25 V

fréquence:

1...1 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire, neutre isolé - Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs de faible tension.