Nvent Erico - Barrière de protection contre les surtensions transitoires, simple paire - 702876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale CA - 10...10 V
tension nominale CC - 15...15 V
tension max de régime permanent - 23 V
tension continue la plus élevée CC - 33 V
courant de charge nominal - 2 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856622093
Réf. Sonepar
03058309729
Réf. Fournisseur
702876
Marque
Nvent Erico
tension nominale CA:
10...10 V
tension nominale CC:
15...15 V
tension max de régime permanent:
23 V
tension continue la plus élevée CC:
33 V
courant de charge nominal:
2 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
44 V
fréquence:
2...2 MHz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE


