Nvent Erico - Barrière surtensions transitoires universelle, 1 paire, 10-21 VCA, 15-30 VCC Un - 702863

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale CA - 10...10 V

  • tension nominale CC - 15...15 V

  • tension max de régime permanent - 23 V

  • tension continue la plus élevée CC - 33 V

  • courant de charge nominal - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893097191

Réf. Sonepar

03058309719

Réf. Fournisseur

702863

Marque

Nvent Erico

tension nominale CA:

10...10 V

tension nominale CC:

15...15 V

tension max de régime permanent:

23 V

tension continue la plus élevée CC:

33 V

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

44 V

fréquence:

2...2 MHz

fréquence limite:

2 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

mise à la terre via:

Rail DIN

largeur d'assemblage:

0.47 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

SLOVENIE

La barrière de protection contre les surtensions transitoires, à la conception compacte, protège les circuits et les transducteurs à basse tension. Dispositif de protection contre les surtensions pour les lignes de données ou de signal.

Les Atouts de la gamme:

Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier