Nvent Erico - Bloc de jonction, câble-câble, 630 A IEC, cuivre - 561156

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 240...500 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 240...500 mm²

  • courant assigné max. - 870 A

  • hauteur - 174.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893137361

Réf. Sonepar

03058313736

Réf. Fournisseur

561156

Marque

Nvent Erico

nombre de pôles:

1

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

240...500 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

240...500 mm²

courant assigné max.:

870 A

hauteur:

174.4 mm

largeur:

54.2 mm

profondeur:

89.4 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion de l’alimentation entre l’armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel. Bloc de jonction SB630, cuivre.

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier