Non retournable

Nvent Erico - Bloc épissure pr 2 conducteurs FleXbus 220 mm² ou 360 mm² pr extension longueur - 508163

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 220...360 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 264 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805109136

Réf. Sonepar

03058510913

Réf. Fournisseur

508163

Marque

Nvent Erico

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

220...360 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

autre

couleur:

noir

largeur:

264 mm

courant assigné In:

901 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

220...360 mm²

section de raccordement cable rigide:

220...360 mm²

section de raccordement cable souple:

220...360 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...115 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

111 mm

profondeur:

120 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

FRANCE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Blocs épissure nVent ERIFLEX FleXbus pour extensions robustes et fiables des conducteurs FleXbus. Conception compacte pour conducteur FleXbus 220 ou 360 mm², IP55, classe II, haute température 115 °C, ignifuge, faible fumée, sans halogène

Les Atouts de la gamme:

L'offre de conducteurs de puissance électrique ayant évolué au fil du temps, il est nécessaire de disposer de meilleures méthodes d'isolation pour fournir des performances sûres et fiables et dans un large éventail d'applications.La technologie avancée nVent ERIFLEX (Adcanced Technology) offre la solution la plus unique, sûre et flexible pour les conducteurs de puissance électrique. Les produits Advanced Technology sont fabriqués avec des matériaux dotés de la toute dernière technologie de sécurité, à faible émission de fumées, sans halogène et ignifuge (LSHFFR). nVent ERIFLEX Flexibar Advanced est conçu pour des températures élevées, améliorant ainsi la sécurité pour les équipements électriques et les personnes pendant l'installation et l'utilisation.Améliorez la durée de vie des conducteurs de puissance électrique en offrant une fiabilité et des performances éprouvées grâce à Advanced Technology, conçue pour durer avec une conception à long terme et la flexibilité pour gérer toute application.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier