Nvent Erico - Bobine Rogowski de 550 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 5 m, étalonnée - 509003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100000 A

  • finition de la solution analogique - 0-10 V

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - profils spéciaux

  • fonction de configuration intégrée - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805124030

Réf. Sonepar

03058512403

Réf. Fournisseur

509003

Marque

Nvent Erico

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100000 A

finition de la solution analogique:

0-10 V

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

profils spéciaux

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0.3 A

avec sortie de commutation:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Associé aux bobines Rogowski, le capteur de puissance ERIFLEX offre une solution innovante et flexible pour la mesure, l'analyse et le contrôle précis des paramètres électriques. Bobine Rogowski de 550 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, câble 5 m.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier