Nvent Erico - Bobine Rogowski de 800 mm, 100 mV/1 kA à 50 Hz, jaune, câble de 5 m, étalonnée - 509005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de valeurs finales, courant - 100000 A
finition de la solution analogique - 0-10 V
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - profils spéciaux
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0784805124054
Réf. Sonepar
03058512405
Réf. Fournisseur
509005
Marque
Nvent Erico
plage de mesure de valeurs finales, courant:
100000 A
finition de la solution analogique:
0-10 V
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
profils spéciaux
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0.3 A
avec sortie de commutation:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


