nouveau

Nvent Erico - Boîtier d?inspection, polyoléfine, 584 mm x 305 mm x 305 mm - IH1250F

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 305 mm

  • largeur - 305 mm

  • hauteur - 584 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856993766

Réf. Sonepar

03058699376

Réf. Fournisseur

IH1250F

Marque

Nvent Erico

matériau:

autre

longueur:

305 mm

largeur:

305 mm

hauteur:

584 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Il consiste en une caisse monobloc conçue pour résister à la déformation lors de l’installation et pour supporter les charges lourdes. Le boîtier d’inspection mesure 12" x 12" x 24" (584 x 305 x 305 mm) et comprend un couvercle.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier