Non retournable

Nvent Erico - Bouchon de finition, rail 35x35mm, noir - 585400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 35 mm

  • profondeur - 14.5 mm

  • matériau - autre

  • modèle - capot final

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775854007

Réf. Sonepar

00059585400

Réf. Fournisseur

585400

Marque

Nvent Erico

largeur:

35 mm

longueur:

35 mm

profondeur:

14.5 mm

matériau:

autre

modèle:

capot final

couleur:

noir

adapté à:

profilé en C

pays de fabrication:

ITALIE

Capuchon en plastique ADK pour rail en C - S'utilise avec les profils en C.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier