Non retournable

Nvent Erico - Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M10 x 30 mm, électrozingué - 590218

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 30 mm

  • largeur de tête - 34 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893108903

Réf. Sonepar

03058310890

Réf. Fournisseur

590218

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

10

longueur:

30 mm

largeur de tête:

34 mm

qualité du matériau:

autre

adapté à un rail de montage:

Oui

avec écrou:

Oui

pays de fabrication:

INDE

Écrou de profil prémonté pour profil de montage - Prémontée avec une rondelle de grand diamètre et un écrou.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier