Nvent Erico - Boulon tête Héxagonale M8x16mm, électrozingué - 592850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 16 mm
système à vis - à six pans avec fente de vis
longueur de filetage - 16 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775928500
Réf. Sonepar
00059592850
Réf. Fournisseur
592850
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
16 mm
système à vis:
à six pans avec fente de vis
longueur de filetage:
16 mm
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
13 mm
inclinaison du filetage:
1.25 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
13 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
pays de fabrication:
CHINE
certificat de type de matériau selon EN 10203:
sans
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


