Nvent Erico - CADDY Armature pour tiges filetées et tuyaux, 1" tuyau de la jambe de force - 402207
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - tube
type de fixation - écrou
couleur - autre
taille - #12
adapté au diamètre du tube - 0...25 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893101331
Réf. Sonepar
03058310133
Réf. Fournisseur
402207
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
tube
type de fixation:
écrou
couleur:
autre
taille:
#12
adapté au diamètre du tube:
0...25 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


