Nvent Erico - CADDY Attache C-ES câble à bride verticale, 24?28 mm OD - 337040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - cornière
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 24...28 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893005844
Réf. Sonepar
00059300584
Réf. Fournisseur
337040
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
cornière
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
24...28 mm
pour tubes métriques:
28
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé à chaud
matériau coque:
acier
qualité du matériau de la coque:
autre
traitement de la surface de la coque:
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
acier
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



