Non retournable

Nvent Erico - CADDY Attache collier serre-câble, Acier Ressort, CADDY ARMOUR - 170450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893704549

Réf. Sonepar

00059370454

Réf. Fournisseur

170450

Marque

Nvent Erico

longueur:

23 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

gris

hauteur:

10 mm

diamètre trou de fixation:

8 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier

détectable:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Attache collier serre-câble - Peut être fixé à diverses attaches nVent CADDY ou vissés directement sur un mur.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier