Nvent Erico - CADDY Attache collier serre-câble, S301 - 171600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 23 mm
largeur - 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893716047
Réf. Sonepar
00059371604
Réf. Fournisseur
171600
Marque
Nvent Erico
longueur:
23 mm
largeur:
16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
gris
hauteur:
10 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
détectable:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.






