Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache de poutre Rod Lock, tige M8, ép rebord 3-8 mm - 390001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec filetage intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 8

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3...10 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893128864

Réf. Sonepar

03058305883

Réf. Fournisseur

390001

Marque

Nvent Erico

modèle:

avec filetage intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

8

adapté à l'épaisseur de bride:

3...10 mm

montage horizontal:

Non

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

acier coulé

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

8 mm

force de rupture:

1400 N

charge de travail admise:

1400 N

Attache de poutre Caddy Rod Lock innovante conçue pour simplifier l’installation des ensembles sur tiges filetées M8, idéale pour la préfabrication. Technologie « montage par pression ».

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico