Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse, M12 Trou, Taraudé, 31 - 388890

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec filetage intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 12

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...31 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893005738

Réf. Sonepar

00059300573

Réf. Fournisseur

388890

Marque

Nvent Erico

modèle:

avec filetage intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

adapté à l'épaisseur de bride:

1...31 mm

montage horizontal:

Non

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

acier coulé

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

Attache de poutre universelle 310M, bride épaisse - Attache universelle pour poutres épaisses.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.