Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, trou taraudé M6, rebord max 18 mm - 386805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec filetage intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 1...18 mm
Emballage et conditions
140 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CADDY
EAN
8711893003741
Réf. Sonepar
00059300374
Réf. Fournisseur
386805
Marque
Nvent Erico
modèle:
avec filetage intérieur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
1...18 mm
montage horizontal:
Non
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
acier coulé
type de filetage:
métrique
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
diamètre d'alésage:
6 mm
force de rupture:
3600 N
charge de travail admise:
1200 N
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.







