Nvent Erico - CADDY Attache en C pour bride multifonctionnelle, acier inoxydable, rebord 17-30 - 336140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 8

  • adapté à l'épaisseur de bride - 17...30 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

4018292361408

Réf. Sonepar

00059236140

Réf. Fournisseur

336140

Marque

Nvent Erico

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

8

adapté à l'épaisseur de bride:

17...30 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

14 mm

charge de travail admise:

1100 N

Attache en C multifonctionnelle pour utilisation avec des grandes épaisseurs de rebord. Acier inoxydable, pour rebords de 17-30 mm. Se combine avec les colliers C-CR pour tuyau, conduit ou câble, et avec les écrous carrés pour tige filetée.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.