Nvent Erico - CADDY Attache en C pour bride multifonctionnelle, acier inoxydable, rebord 4?20 - 336130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 4...20 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
4018292361309
Réf. Sonepar
00059236130
Réf. Fournisseur
336130
Marque
Nvent Erico
modèle:
continu
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
4...20 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
14 mm
charge de travail admise:
1100 N
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.








