Nvent Erico - CADDY Attache IPN 14-20mm, conduit 30-35mm V - 175160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 14...20 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893751635

Réf. Sonepar

00059375163

Réf. Fournisseur

175160

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

14...20 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

30...35 mm

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

110 N

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Attache de conduit pour bride EM-P - Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation. Disponible pour conduit EMT, rigide, IMT et en aluminium. Pivotera à 360°.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier