Nvent Erico - CADDY Attache nVent CADDY EZ Riser, 1" Tuyau - 179227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre externe du tube - 33.7...33.7 mm
charge de travail admise - 1130 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
0782856956013
Réf. Sonepar
03058695601
Réf. Fournisseur
179227
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
33.7...33.7 mm
charge de travail admise:
1130 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
non traité
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
diamètre nominal:
DN 25
revêtement:
sans
prise de raccordement:
trou
taille des raccords:
M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
228 mm
hauteur:
45.4 mm
profondeur:
21.1 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Oui
certification ULC:
Oui
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.










