Non retournable

Nvent Erico - CADDY Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 42-50mm - 170120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 42...50 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - acier

  • fermé - Oui

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893701241

Réf. Sonepar

00059370124

Réf. Fournisseur

170120

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

42...50 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

acier

fermé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Attache encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau - Peut être utilisée pour des installations verticales ou horizontales. Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico