Nvent Erico - CADDY Attache pour gaine de ventilation isolée, EPDM-SBR, acier, OD 160mm, tige - 586608
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 160...160 mm
charge de travail admise - 775 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856950295
Réf. Sonepar
03058695029
Réf. Fournisseur
586608
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
160...160 mm
charge de travail admise:
775 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
revêtement:
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement:
18 dB(A)
prise de raccordement:
filetage extérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
20 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non